FESTO MINISLEDES DGST-10-80-PA 8085121

Mini schuif DGST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-10-80-PA
Rubix:05112131
Fabrikant:8085121
EAN:4052568450090
FESTO MINISLEDES DGST-10-80-PA 8085121

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-10-80-PA 8085121


De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 452,90 excl. BTW
/ stuk
€ 548,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen