Referenties
Teguma:4220010000
Rubix:27060446
Fabrikant:4220010000
EAN:4030477080256

Productdetails : ARIAFORM/TPU/20 PU LUCHTSLANG L.BL 10X14.5MM(PER ROL 50M)
voor toepassing aan pneumatische gereedschappen. Uitstekend bestand tegen olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen. Licht in gewicht, zeer slijtvast, soepel en uitermate geschikt als haspelslang.
lengte: 50 m
binnenwand: Polyurethaan, zwart, glad
werkdruk: 20 bar (bij 20°C)
temperatuurbereik: van -20°C tot +60°C
barstdruk: 60 bar (bij 20°C)
buitenwand: Polyurethaan/PVC, blauw, glad
opdruk: Logo ARIAFORM / TPU - DIAMETER MM - PN 20 BAR
artikelgroep: 4220
lengte: 50 m
binnenwand: Polyurethaan, zwart, glad
werkdruk: 20 bar (bij 20°C)
temperatuurbereik: van -20°C tot +60°C
barstdruk: 60 bar (bij 20°C)
buitenwand: Polyurethaan/PVC, blauw, glad
opdruk: Logo ARIAFORM / TPU - DIAMETER MM - PN 20 BAR
artikelgroep: 4220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| 140 mm | |
| 140 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 289,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
