• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.520)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.049)
    • Stalen hulpstukken(608)
    • Roestvaststaal hulpstukken(260)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Slangen en leidingsystemen
    4. Slangen/buizen
    5. Industriële slang
    6. Water-/Lucht-/Multifunctionele slang
    7. SILICONENSLANG VITRYL MT50 4X7MM (PER ROL 50M)

    SILICONENSLANG VITRYL MT50 4X7MM (PER ROL 50M)

    Siliconenslang Vitryl

    Zie technische informatie

    Referenties

    Merlett:W56120407SK50
    Rubix:27084370
    Fabrikant:W56120407SK50
    brand logo

    Productdetails : SILICONENSLANG VITRYL MT50 4X7MM (PER ROL 50M)


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid50
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 249,50 excl. BTW
    / 50 meters
    € 301,89 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARIAFORM/DIN20018 PERSL.SLANG ZW.GL. 6X13MM (PER ROL 40M)EUROLON-MEDIUM/7 VYNIL WATERSLANG BLAUW 32MM (PER ROL 100M)ARMOFLEX PVC ZUIG/PERSSLANG TRANSP. 51X61MM (PER ROL 50M)LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1472P08 04 13 L=6MLEGRIS PU LEIDING 6X4MM GROEN 1100U06 02 (RO=100M)METABO PERSLUCHTSLANG 6 X 11/5M LANG (RO=5M)ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.50MM (PER ROL 50M)AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU R D. 180MM (PER ROL 30 M)PERSSLANG JAMAICA M BLU D. 152MM (PER ROL 100M)ZUIG/PERSSLANG ARIZONA S. ELA. MT50 D.38MM (PER ROL 50M)LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 8X6MM R1/4" 1471P08 04 13 L=4MAFZUIGSLANG SUPERFLEX PU/PLUS HMR D.120MM (PER ROL 15M)BESCHERMSLANG VINILFLEX N MT. 30 D. 20MM (PER ROL 30M)POLYFORM PVC-SLANG BLANK TRANSP. 4X7MM (PER ROL 100M)METABO PERSLUCHTSLANG 12,5 X 3/ 50M LANG 901056161
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap