SMC SCHOON LUCHTDRUK FILTER SFD100-C06

Luchtverzorging SF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SFD100-C06
Rubix:05288834
Fabrikant:00359568
EAN:3618036226942
SMC SCHOON LUCHTDRUK FILTER SFD100-C06
Technische samenvatting
Typeluchtfilter reinigen
Volumestroom100 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SCHOON LUCHTDRUK FILTER SFD100-C06


Clean Air Filter
SFD, Clean Air Filter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht58 g
Typeluchtfilter reinigen
Volumestroom100 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Materiaalhars (geval);polybutyleentereftalaat (dekking);gehydrogeneerd nitril butadieenrubber (o-ring);polybutyleentereftalaat (steun);polycarbonaat (element);polyolefine (element);polyurethaan (element);polyethyleentereftalaat (element);acrylonitrilbutadieen-styreen (element);polypropyleen (cassette);ethyleenpropyleendieenmonomeer (cassette);roestvrij staal (cassette)
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur45 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,75 excl. BTW
/ stuk
121,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen