DORMER HSCO MACHINETAP EP01 M20 DOORL.

M Machinetap Spiraalpunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EP01M20
Rubix:20022690
EAN:7320760136348
DORMER HSCO MACHINETAP EP01 M20 DOORL.

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad20 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP EP01 M20 DOORL.


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B, snede 2,5xD, doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvrij staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M20 EP01 DIN COUPE GUN ST 6H

Sterke punten

Metrische maten M2 tot M30<br/>Spiraalpunt voor doorlopende gaten<br/>2,5xD<br/>Vervaardigd volgens DIN 371 < 10,00 mm en DIN 376 > 12,00 mm<br/>Stoomgehard<br/>Tolerantie 6H<br/>

Toepassingen

Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR> Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR> Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad20 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingstoomontlaten
Tolerantie6h
Schroefdraadm20 x 2,5
Totale lengte140 mm
Aansluiting12 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang16
Schroefhoek45 °
DIN-normdin 376 b
Aangepaste tariefcode82074010
€ 109,62 excl. BTW
/ stuk
€ 132,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden