PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL VORM B KMB H 27160-PG7
HSS-E-schroefdraadtappen, kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:27160-PG7
Rubix:20490495
Fabrikant:5079027
EAN:4042446035105

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12,5 mm |
|---|---|
| Draad | 1,27 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DL VORM B KMB H 27160-PG7
Voor langspanende materialen
HSS-E-schroefdraadtappen, kort 27160-PG7
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12,5 mm |
| Draad | 1,27 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | ongecoat |
| Tolerantie | js16 |
| Schroefdraad | pg 7 (din 40430) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Schroefhoek | 0 ° |
| DIN-norm | din 40 432 |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,88 excl. BTW
/ stuk
€ 89,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen