DORMER HSS-E MACHINETAP EP10 M4 X .5

Machinetap EP10

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP10M4X.5
Rubix:20022380
EAN:7320760137345
DORMER HSS-E MACHINETAP EP10 M4 X .5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP10 M4 X .5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Draad0,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingblank
Tolerantie6h
Schroefdraadm4 x 0,5 (mf)
Totale lengte63 mm
Boordiameter4 mm
Diameter handvat2,1 mm
Aansluiting2,8 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang2,8
DIN-normdin 374
€ 44,02 excl. BTW
/ stuk
€ 53,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen