DEWALT HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER 18V XR DCF870E2T-QW
2" slagschroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF870E2T-QW
Rubix:A0741975
EAN:5035048832530

Productdetails : DEWALT HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER 18V XR DCF870E2T-QW
De stille DeWalt DCF870E2T slagmoeraanzetter is een ultracompacte machine, perfect voor gebruik in krappe ruimtes. Hij levert 56 Nm dankzij het geluidsarme mechanisme. Wordt verkocht met POWERSTACK.
batterijen.Sterke punten
- De stille snoerloze DeWALT DCF870 slagschroevendraaier is de ideale keuze voor veeleisende toepassingen die hoge prestaties en precisie vereisen. Met innovatieve technologieën en een compact ontwerp biedt deze slagmoersleutel een onverslaanbare combinatie van prestaties en gebruiksgemak.
- stille werking:
- Dankzij zijn indrukwekkende prestaties met tot 56 Nm koppel is de DCF870NT tot 44% stiller dan de DCF850 bij dezelfde snelheid. Ideaal voor toepassingen waar een stille werking vereist is.
- 2-niveaus koppelregeling:
- Snelheid en cadans en het maximale koppel kunnen elektronisch worden ingesteld op 2 niveaus, zodat je altijd optimale controle hebt over je werk.
- Extreem compact ontwerp:
- Met een totale lengte van slechts 101 mm is de slagmoersleutel ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ergonomisch ontwerp:
- Gevoerde rubberen handgrepen zorgen voor een goede grip en maximaal comfort tijdens het gebruik, zelfs bij langdurig gebruik.
- Magnetische ¼" inbus:
- De stevige, magnetische houder met zelfvergrendeling en "drop-out" functie maakt snel en veilig wisselen van punt mogelijk.
- 9 LED-licht:
- Het krachtige LED-licht van maximaal 82 lumen zorgt voor optimale zichtbaarheid op de werkplek en biedt een 20-minuten zaklampstand voor extra flexibiliteit.
- Ruime functies:
- Een stevige metalen riemhaak en magnetische bithouder maken de DCF870 een betrouwbare metgezel op elke werkplek.
- Compatibiliteit:
- De slagmoersleutel is compatibel met alle Li-Ion XR of XR Flexvolt 18-volt accu's (niet inbegrepen) en biedt maximale flexibiliteit.
- Standaard in STAK T-box:
- De DCF870 wordt geleverd in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 56 N.m |
| Gewicht | 1,62 kg |
| Draadloos | nee |
| Model | dcf870e2t-qw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,86 excl. BTW
/ stuk
€ 533,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen