MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 M18 ONEFHIWP12-0X
M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½″ slagmoersleutel verende borgpen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 ONEFHIWP12-0X
Rubix:19180534
Fabrikant:4933459724
EAN:4058546028961

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL 1/2 M18 ONEFHIWP12-0X
De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
½″ aandrijfvierkant met verende borgpen
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
½″ aandrijfvierkant met verende borgpen
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 1017 N.m |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,90 excl. BTW
/ stuk
€ 466,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen