Referenties
Makita:TW161DZJ
Rubix:19116832
Fabrikant:TW161DZJ
EAN:0088381880817

Productdetails : MAKITA SLAGMOERSLEUTEL 12V MAX TW161DZJ
Uiterst geschikt voor de lichtere verbindingen (M6-M12). Digitaal instelbaar op twee standen: laag en hoog toerental. Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid. Lichtgewicht, compact en smal (55 mm) motorhuis. Compact formaat ideaal voor nauwe ruimten. Voorzien van 1/2" vierkant aansluiting. Krachtige borstelloze motor. Met LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Maximaal koppel | 165 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/2' (12,7 mm) vierkant '' |
| Model | tw161dzj |
| Onbelast toerental | 2400 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,35 excl. BTW
/ stuk
€ 181,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
