Referenties
Metabo:601712840
Rubix:A0337180
Fabrikant:601712840
EAN:4061792218239






Productdetails : METABO ACCU-COMBIHAMER KH 18 LTX 24 BODY 601712840
Accu-hamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Accu-hamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal|Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal|Elektronische zachtaanloop om precies te boren|Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte|LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats|Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus (toebehoren)|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1400 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,00 excl. BTW
/ stuk
€ 264,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden