MILWAUKEE CIRKELZAAGMACHINE BRUSHLESS M18 BLCS66-502X
M18™ koolborstelloze 66mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:M18 BLCS66-502X
Rubix:19180280
Fabrikant:4933464590
EAN:4058546225353

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAGMACHINE BRUSHLESS M18 BLCS66-502X
M18™ koolborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde 19 mm OSB platen
REDLINK™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Duurzame metalen ophanghaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
Van aluminium geperste schoen voor maximale duurzaamheid
Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
50° afschuincapaciteit met een zaagdiepte van 46 mm
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
REDLINK™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Duurzame metalen ophanghaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
Van aluminium geperste schoen voor maximale duurzaamheid
Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
50° afschuincapaciteit met een zaagdiepte van 46 mm
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Zaagdiepte | 66 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 564,90 excl. BTW
/ stuk
€ 683,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen