Referenties
Loctite:EQ CL40 LED SPOT HEAD 405NM
Rubix:A0923850
Fabrikant:2804937

Productdetails : LOCTITE EQ CL40 LED SPOT HEAD 405NM 2804937
EQ CL40 LED SPOT HEAD 405NM LED-puntstraalkop 405nm met verbindingskabel & 6mm lens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 405 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes