Referenties
Vervangen ref.:881130
Spartex:RONLU4A2/500
Rubix:08257958
Fabrikant:255142L4
EAN:4043377140999


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-514 M4
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M4 |
| Maat | l |
| Dikte | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Metrische diameter
M4