SPARTEX 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M16
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RON17.140HV/100
Rubix:08913692
Fabrikant:000125.00001.9170.000
EAN:4043952046869


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 17 mm |
Productdetails : SPARTEX 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M16
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
onderlegring 17x30x3 zonder fase
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1017 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
17 mm
Norm
Metrische diameter
M16