Referenties
Kipp:K1151.2535050
Rubix:A0767410
EAN:4059245277346



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35 mm |
Productdetails : KIPP PASSCHIJF 25X35X0,5 DIN988 K1151.2535050
Materiaal: staal. Roestvast staal A2. Uitvoering: blank. Bestelvoorbeeld: K1151.0306010 (maat H opgeven, bijv. 010 voor H = 0,1 mm) Opmerking: Met passchijven kan een bestaand axiaalspel sterk worden verminderd. Ze zijn verkrijgbaar in een dikte vanaf 0,1 mm. Door onderlinge combinaties kunnen zo verschillende diktes worden samengesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Norm | DIN 988 |
| Metrische diameter | M25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,70 excl. BTW
/ stuk
€ 0,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen