ELVZ ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 6MM
Vlakke sluitring voor gaffelpennen DIN 1440 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38760.060.001
Rubix:08914133
EAN:8715492782892

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 6MM
Vlakke sluitring voor gaffelpennen DIN 1440 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,05 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden