SPARTEX ELVZ 200HV CARROSSERIERING I7093 M4
M14 ISO 7093-1 200 HV vlakke ring staal DIN 9021
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU4.200HVZ
Rubix:A0961494
Fabrikant:007093.02100.0040.000
EAN:4043952505687


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 200HV CARROSSERIERING I7093 M4
ISO 7093-1 staal 200 HV vlakke ringen grote serie, productklasse A Afmeting: 14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3850 g |
| Binnendiameter | 4,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Metrische diameter | M4 |
| Maat | l |
| Dikte | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ 5.000 stuks
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen