DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-B M27 EP01M27

M Machinetap Spiraalpunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EP01M27
Rubix:A0244025
EAN:7320760136379
DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-B M27 EP01M27

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad27 mm
Draad3 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E TAP DIN-M FORM-B M27 EP01M27


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, stoomgehard DIN 371 vorm B, snede 2,5xD, doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvrij staal en gietijzer.
TARAUD MACH SPECTRUM M27 EP01 DIN COUPE GUN ST 6H

Sterke punten

Metrische maten M2 tot M30<br/>Spiraalpunt voor doorlopende gaten<br/>2,5xD<br/>Vervaardigd volgens DIN 371 < 10,00 mm en DIN 376 > 12,00 mm<br/>Stoomgehard<br/>Tolerantie 6H<br/>

Toepassingen

Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR> Constructiestaal, gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR> Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)<BR> Gelegeerd staal gehard en getemperd staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad27 mm
Draad3 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledingstoomontlaten
Tolerantie6h
Schroefdraadm27 x 3,00
Totale lengte160 mm
Boordiameter24 mm
Aansluiting16 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang20
Schroefhoek40 °
DIN-normdin 376 b
Diepte schroefdraad67,5 mm
Nuttige lengte67,5 mm
Type schachtzylindrische schacht met vierkant aandrijving
€ 207,06 excl. BTW
/ stuk
€ 250,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen