DORMER HSCO MACHINETAP E297 M18

Machinetap HSCO

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E297M18
Rubix:20029718
EAN:7320760662816
DORMER HSCO MACHINETAP E297 M18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E297 M18


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad, hardverchroomd DIN 376 vorm B, snijdt 2,5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 18 X2,50 E297 GUN 6H DIN376 HSSE JAUNE

Toepassingen

• Bewerking van zacht staal (<120 HB <400 N/mm²)<BR>• Constructiestaal gecarbureerd staal (<200 HB <700 N/mm²)<BR>• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)<BR>• Koper (<100 HB <350 N/mm²)<BR>• Alfa-messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad18 mm
Draad2,5 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Bekledinghard chroom (flash chrome)
Tolerantie6h
Schroefdraadm18 x 2,5
Totale lengte125 mm
Boordiameter15,5 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting14 mm
Richting schroefdraadrechter
Ingang14
Schroefhoek45 °
DIN-normdin 376
Diepte schroefdraad30 mm
Nuttige lengte45 mm
Type schachtcilindrische schacht met vierkante opname
Aangepaste tariefcode82074010
€ 113,97 excl. BTW
/ stuk
€ 137,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen