DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M4 X 0.5

Machinetap E299

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E299M4X.5
Rubix:20020976
EAN:7320760663264
DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M4 X 0.5
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M4 X 0.5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Aansluiting2,8 mm
Bekledingchroom
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,76 excl. BTW
/ stuk
55,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen