DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M24 X 1.5

Machinetap E299

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E299M24X1.5
Rubix:20020968
EAN:7320760663226
DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M24 X 1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm24 x 1,5
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M24 X 1.5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE MF 24 X1,50 E299 GUN 6H HSSE DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24 x 1,5
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter22,5 mm
Diameter handvat14,5 mm
Aansluiting18 mm
Diepte schroefdraad28 mm
Bekledingchroom
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm24 x 1,5
Tolerantie6h
165,30 excl. BTW
/ stuk
200,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen