DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M12 X 1.0

Machinetap E300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E300M12X1.0
Rubix:20021206
EAN:7320760663349
DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M12 X 1.0

Technische samenvatting

Schroefdraadm12x1,0
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E300 M12 X 1.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm12x1,0
Diameter schroefdraad12 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter11 mm
Diameter handvat7 mm
Aansluiting9 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingchroom
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm12x1,0
Tolerantie6h
Type schachtzylindrische schacht met vierkant
66,04 excl. BTW
/ stuk
79,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen