Referenties
Dormer:E0212-56
Rubix:20020468
EAN:7320760010396




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 2-56 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1,85 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNC E0212-56
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
TARAUD MACH 2-56 E021 MACHINE MTT-X
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 2-56 |
| Diameter schroefdraad | 1,85 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 1,85 mm |
| Diameter handvat | 2,24 mm |
| Aansluiting | 2,8 mm |
| Diepte schroefdraad | 9,5 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 44,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 2-56 |
| Aantal windingen per inch | 56 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,82 excl. BTW
/ stuk
€ 49,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen