PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2356302-UNF1/2

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:EP2356302-UNF1/2
Rubix:20503264
Fabrikant:6245691
EAN:4042446241056
PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2356302-UNF1/2

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 1/2 in - 13
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN2184-1 BL EP2356302-UNF1/2


Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2356302-UNF1/2

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 1/2 in - 13
Diameter schroefdraad12,7 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12,7 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting7 mm
Schroefhoek45 °
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadunc 1/2 in - 13
Aantal windingen per inch14
112,50 excl. BTW
/ stuk
136,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen