PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P233602-UNEF1/4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P233602-UNEF1/4
Rubix:20501656
Fabrikant:6149495
EAN:4042446228392
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P233602-UNEF1/4

Technische samenvatting

Schroefdraadunef 1/4-32
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P233602-UNEF1/4


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P233602-UNEF1/4

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunef 1/4-32
Diameter schroefdraad6,35 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,35 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunef 1/4 in - 32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie2b
Type schachtrechte schacht
38,48 excl. BTW
/ stuk
46,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen