CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 12 - 832124

METRISCHE MACHINETAP - HSS - DOORLOPEND

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832124
Rubix:20621198
EAN:3660338050398
CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 12 - 832124
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Draad1,75 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS MACHINETAP DOORLOPEND M 12 - 832124


Metrische rechte kraan DIN 371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter schroefdraad12 mm
Draad1,75 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingnee
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte110 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting7 mm
DIN-normdin 376
Nuttige lengte22 mm
€ 12,16 excl. BTW
/ stuk
€ 14,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden