CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M27X3,00 861452

METRISCHE MACHINETAP - HHS-E - DOORLOPEND - UNIVERSEEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861452
Rubix:20851366
EAN:3660338162565
CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M27X3,00 861452
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad27 mm
Draad3 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M27X3,00 861452


METRISCHE TAP HSSE 3% VANADIUM- MEERDERE MATERIALEN Metrisch Blind

Toepassingen

For through holes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad27 mm
Draad3 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingverdampt
Tolerantie6h
Schroefdraadmetrisch
Totale lengte160 mm
Diameter handvat20 mm
Aansluiting16 mm
DIN-normdin 376
Nuttige lengte38 mm
€ 206,78 excl. BTW
/ stuk
€ 250,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen