PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234569-EGUNF3/8

Machinetap

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:234569-EGUNF3/8
Rubix:20491231
Fabrikant:5078627
EAN:4042446031039
PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234569-EGUNF3/8

Technische samenvatting

Schroefdraadegunf 3/8-24
Diameter schroefdraad10,9 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 234569-EGUNF3/8


Prototyp machinetap pm din2184-1 bl 234569-egunf3/8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadegunf 3/8-24
Diameter schroefdraad10,9 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter10,9 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek15 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraadegunf 3/8-24
Aantal windingen per inch24
Tolerantie3b;h9
93,00 excl. BTW
/ stuk
112,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen