Referenties
Walter Prototyp:P24569-G3/4
Rubix:A0186009
Fabrikant:6244787
EAN:4042446239220

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 3/4 (bspp), 14 filetti/pollice |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 26,441 mm |
| Type | britse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL P24569-G3/4
ALTIUS
Sterke punten
•Voor langspanende materialen
Toepassingen
Blindgatdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 3/4 (bspp), 14 filetti/pollice |
| Diameter schroefdraad | 26,441 mm |
| Type | britse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 26,441 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,75 excl. BTW
/ stuk
€ 211,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen