PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN376 BL S2056302-M20

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:S2056302-M20
Rubix:20503314
Fabrikant:5101719
EAN:4042446130336
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN376 BL S2056302-M20

Technische samenvatting

Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E THL DIN376 BL S2056302-M20


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen S2056302-M20

Sterke punten

•For long-chipping materials
Only for synchronous machining (rigid tapping)

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20x2,5
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17,5 mm
Diameter handvat16 mm
Aansluiting12 mm
Diepte schroefdraad95 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingthl
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm20x2,5
Tolerantie6hx
Type schachtweldon flat
201,00 excl. BTW
/ stuk
243,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen