PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 DL TIN P2436005-G1/8
Machinetap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P2436005-G1/8
Rubix:20501706
Fabrikant:6149519
EAN:4042446228637

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g 1/8 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 9,728 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 DL TIN P2436005-G1/8
ALTIUS
Prototyp machinetap hss-e din5156 dl tin p2436005-g1/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 1/8 |
| Diameter schroefdraad | 9,728 mm |
| Type | britse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g 1/8 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,08 excl. BTW
/ stuk
€ 65,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen