DORMER HSS-E MACHINETAP E002TIN M20

Machinetappen E002

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E002TINM20
Rubix:20020446
EAN:7320760662106
DORMER HSS-E MACHINETAP E002TIN M20

Technische samenvatting

Schroefdraadm20 x 2,50
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E002TIN M20


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper en messing. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M20 X2,50 E002TIN HSS-TIN ISO

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm20 x 2,50
Diameter schroefdraad20 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter17,5 mm
Diameter handvat11,2 mm
Aansluiting14 mm
Diepte schroefdraad29 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtin
Totale lengte112 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm20 x 2,50
Tolerantie6h
Type schachtcilindrische schacht met vierkant (square drive)
143,63 excl. BTW
/ stuk
173,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen