DORMER HSS-E MACHINETAP EX 00 M39

Machinetappen EX006H

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX00M39
Rubix:20025092
EAN:7320760136881
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 00 M39

Technische samenvatting

Schroefdraadm39
Diameter schroefdraad39 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 00 M39


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACH SPECTRUM M39 EX00 DIN HELICE GUN 6H

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm39
Diameter schroefdraad39 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter35 mm
Diameter handvat24 mm
Aansluiting32 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte200 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm39
Tolerantie6h
Type schachtzylindrisch schacht met vierkant
531,57 excl. BTW
/ stuk
643,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen