DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 6 X 0,5 BLUE

Machinetappen E013

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E013M6X.5
Rubix:20029434
EAN:7320760568811
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 6 X 0,5 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadm6 x 0,5
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E013 M 6 X 0,5 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6 x 0,5
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6 mm
Aansluiting6,3 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte66 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm6 x 0,5
Aantal windingen per inch50,8
42,16 excl. BTW
/ stuk
51,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen