PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 3B BL ALU N225069-EGUNC8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:N225069-EGUNC8
Rubix:A0310383
Fabrikant:6476142
EAN:4042446248604

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 3B BL ALU N225069-EGUNC8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen N225069-EGUNC8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,197 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | egunc #8 - 32 |
| Aantal windingen per inch | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,05 excl. BTW
/ stuk
€ 33,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen