Referenties
Dormer:E0215/16
Rubix:20029460
EAN:7320760569160



Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E021 UNC 5/16 BLUE
HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 7,938 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 72 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 5-8. |
| Aantal windingen per inch | 18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,11 excl. BTW
/ stuk
€ 53,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen