DORMER HSS X S1 MACHINETAP E023 UNC 8-32 BLUE

Machinetappen E023

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E0238-32
Rubix:20029493
EAN:7320760569405
DORMER HSS X S1 MACHINETAP E023 UNC 8-32 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 8-32
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E023 UNC 8-32 BLUE


HSS-E Machinetap voor UNC schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 8-32
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter3,55 mm
Diameter handvat3,55 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad7 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 8-32
Aantal windingen per inch32
Tolerantie2b
Type schachtvierkant (square drive)
35,57 excl. BTW
/ stuk
43,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen