Referenties
Dormer:E0338-36
Rubix:20029540
EAN:7320760570081




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 8-36 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,17 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS X S1 MACHINETAP E033 UNF 8-36 BLUE
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm C 48° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm².
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 8-36 |
| Diameter schroefdraad | 4,17 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 8 mm |
| Aansluiting | 4,5 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 53 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf 8-36 |
| Aantal windingen per inch | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,09 excl. BTW
/ stuk
€ 47,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen