COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-5-40 C150

CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-XM100DE-5-40C150
Rubix:A0450219
Fabrikant:6539223
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-5-40 C150

Technische samenvatting

Schroefdraadunc no.5 (#5-40)
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-XM100DE-5-40 C150


CoroTap™ 200 spiraalvormige snijtap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc no.5 (#5-40)
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,65 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting18 mm
Diepte schroefdraad9,5 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingongecoat (uncoated)
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc no.5 (#5-40)
Aantal windingen per inch40
Tolerantie2b
Type schachtspiraalpunttap (spiral point tap)
19,57 excl. BTW
/ stuk
23,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen