PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL RVS M22513-UNC8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M22513-UNC8
Rubix:20492053
Fabrikant:6149937
EAN:4042446231729

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL RVS M22513-UNC8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22513-UNC8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,166 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #8 - 32 |
| Aantal windingen per inch | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,83 excl. BTW
/ stuk
€ 37,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen