DORMER HSS-E MACHINETAP EP11 M14 X 1.5

Machinetappen EP11

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EP11M14X1.5
Rubix:20023456
EAN:7320760137857
DORMER HSS-E MACHINETAP EP11 M14 X 1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm14 x 1,5
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP11 M14 X 1.5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14 x 1,5
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12,5 mm
Diameter handvat9 mm
Aansluiting11 mm
Diepte schroefdraad21 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm14 x 1,5
Tolerantie6h
73,08 excl. BTW
/ stuk
88,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen