Referenties
Dormer:E472M10
Rubix:20021146
EAN:7320760674765




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER MACHINETAP HSS-E E472 M10
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK groenring Super-B gecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor titaan en nikkel. Messing en brons <200 HB en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker
• Versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker
• Versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Aansluiting | 10 mm |
| Bekleding | super b |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,64 excl. BTW
/ stuk
€ 75,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen