DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10 M14 X 1.25

Machinetappen EX10

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:EX10M14X1.25
Rubix:20025148
EAN:7320760149782
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10 M14 X 1.25
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 10 M14 X 1.25


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad TiN gecoat DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad14 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter12,8 mm
Aansluiting11 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingblank
Totale lengte100 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,83 excl. BTW
/ stuk
114,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen