Referenties
Dormer:E238M3
Rubix:20020500
EAN:7320760664117




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m3 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M3 (WAS E346/E347)
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 3 X0,50 E238 40DEG 6H DIN371 HSSE BLEU
Toepassingen
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m3 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Aansluiting | 3,5 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,22 excl. BTW
/ stuk
€ 38,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden