Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM105AE-3/4 P1PM
Rubix:A0448888
Fabrikant:8055754
EAN:7323225953269


Technische samenvatting
| Schroefdraad | 3/4-10 unc |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM105AE-3/4 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 3/4-10 unc |
| Diameter schroefdraad | 19,05 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | ja |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Diameter handvat | 11,23 mm |
| Aansluiting | 14,99 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 48 ° |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | 3/4-10 unc |
| Aantal windingen per inch | 10 |
| Tolerantie | 2bx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,64 excl. BTW
/ stuk
€ 413,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen