Referenties
Dormer:E252M20
Rubix:20020773
EAN:7320760087312




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m20 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSCO XP MACHINETAP E252 M 20
HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring genitreerd DIN 376 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.
Toepassingen
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m20 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 17,5 mm |
| Aansluiting | 16 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,88 excl. BTW
/ stuk
€ 130,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen