Referenties
Dormer:E2785/16
Rubix:20023242
EAN:7320760089644




Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 5/16-24 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7,94 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E278 UNF 5/16
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE 5/16'UNF E278 HSCO DROIT DIN 374
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 5/16-24 |
| Diameter schroefdraad | 7,94 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 6 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 5/16 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | rechte spaangroeven |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,86 excl. BTW
/ stuk
€ 49,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen