DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EX 31 5/16

Machinetappen EX31

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EX315/16
Rubix:20025474
EAN:7320760168462
DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EX 31 5/16

Technische samenvatting

Schroefdraad5/16-24 unf
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EX 31 5/16


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad stoomontlaten DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Powdered metal substrate offers superior performance that approaches that of solid carbide tools but with the toughness and shock-resistance of high-speed steel
Black oxide treatment adds lubricity and creates small pockets on the surface of the tool that act to hold coolant near the cutting edge
When run in a counterclockwise direction (right-hand cut) spiral fluted tools evacuate chips up and out of the cut to reduce clogging
Round with square end shank
Blind hole

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad5/16-24 unf
Diameter schroefdraad7,94 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter6,9 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraad5/16-24 unf
Aantal windingen per inch24
59,16 excl. BTW
/ stuk
71,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen