DORMER HSCO MACHINETAP E282 G 1/8

Machinetappen E282

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:E2821/8
Rubix:20023530
EAN:7320760090008
DORMER HSCO MACHINETAP E282 G 1/8

Technische samenvatting

Schroefdraadg 1/8 (28 tpi) g(bsp)
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E282 G 1/8


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5156 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE 1/8 BSP E282 HSCO DROIT GAZ DIN 5156

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadg 1/8 (28 tpi) g(bsp)
Diameter schroefdraad9,73 mm
Typebritse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,8 mm
Diameter handvat5,5 mm
Aansluiting7 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Bekledingblank
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadg 1/8 (28 tpi) g(bsp)
Aantal windingen per inch28
Tolerantienormal tolerantieklasse
Type schachtrechte spaangroeven
Aangepaste tariefcode82074010
32,46 excl. BTW
/ stuk
39,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden